遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37315555 品番TMT-763FA
参考基準価格(税別)¥18,230 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。

サイズL 全長(cm)40 手のひらまわり(cm)29 中指長(cm)10 厚さ(mm)3.3 質量(g)248 用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。 トラスコ品番328-6991 材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿 シルバー 入数(双)1 機能遮熱・耐熱 耐熱温度(℃)(素材)200/11秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする