耐熱・耐切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315686 品番 TMZ-626F
参考基準価格(税別)¥16,240 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。

材質
手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿
手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
サイズL 全長(cm)32 手のひらまわり(cm)27 中指長(cm)9.5 厚さ(mm)3.6(手のひら) 質量(g)160 用途建設・溶接作業。 トラスコ品番328-6983 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)(素材)500/9秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする