TRUSCO
TRUSCOの ベルト・ベルトサポーター
TRUSCOの ウエストサポーター
TRUSCOの サポートベルト
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37315993
品番
TWS-K01S
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途
重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
69〜82
質量(g)
248
寸法(幅W×長さL)(mm)
225×940
トラスコ品番
303-1471
長さ(mm)
940