TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37316754
品番
GX50-1000ELS
参考基準価格(税別)
¥19,740
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
オレンジ
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
3
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
1000
破断荷重(kg)
-
仕様
プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番
329-1120
質量(kg)
1.85
最大使用荷重(t)
1.00