TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
連結ベーススチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37318111
品番
V38B-300
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。
材質(ホイール)
スチール
取付ピッチ(mm)
50(最大300)
用途
ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。
トラスコ品番
510-2863
適合機種
V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G
質量(kg)
0.8
本体幅(mm)
346