V38B-400 連結ベーススチール製 TRUSCO 37318127 V38B-400 連結ベーススチール製 TRUSCO 37318127

連結ベーススチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37318127 品番 V38B-400
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。

材質(ホイール)スチール 取付ピッチ(mm)50(最大400) 用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。 トラスコ品番510-2871 適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G 質量(kg)1 本体幅(mm)446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする