ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37318373 品番101EBN
参考基準価格(税別)¥29,670 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入替が可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

荷台寸法(mm)740×460 床面高さ(mm)163 質量(kg)15.2 仕様完成品、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番336-4020 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B、HTL01 ハンドル高さ(mm)884 特性積み重ねて保管、騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする