ハイグレード台車用取替ハンドル

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種108EBN、103EBN、T108SUN、T108SGN、115EBN 注文コード37318391 品番100HKEN
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番336-4216 質量(kg)2.2 タイプ固定 寸法(幅W×高さH)(mm)420×711 適合機種108EBN、103EBN、T108SUN、T108SGN、115EBN パイプ径(Φmm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37318391
2020-02-24
用途:
台車自作
エステー株式会社 様 (製造業)

台車を自作するのにキャスターと一緒に購入しました。
軽くて大変使いやすいやすく満足してます。

対象商品:
37318391
2016-10-30
用途:
運搬用備品制作用

机の下に置く台車を制作する必要があり購入しました。机の下の高さでこの部材をカットして、どこにも売っていないオリジナルの台車が出来ました。多用途に使えるパーツとして、この様にハンドルだけが単体で購入できるモノタロウさんの品揃えにいつも感謝しています。

対象商品:
37318425
2014-10-29
用途:
MonotaROのアルミ台車の持ち手が壊れたので交換

MonotaROのアルミ台車のハンドルの根元部分が壊れたので、交換しました。
 おかげさまで新品同様かそれ以上になりました。これでもう少し価格が安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする