リサイクルコンテナ TP型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37319441 品番 TR-TP332
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。
リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。

用途
保管・配送に最適です。
各種工場、倉庫、自動車業界等。
容量(L)17 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×290×173 ダークブルー トラスコ品番329-1162 材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.00 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)195 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×290×173 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)173 有効内寸法・幅(mm)290

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319441
2018-09-21
用途:
作業用品の整理
建設業・工事業

サイズ、質感、コスト全てのバランスが良いと思います。

対象商品:
37319441
2014-10-15
用途:
O/H品の分解した。パーツ等をいれてます。
株式会社 リンクマン 様

このくらいの幅でもう少し高さが在ると便利です。カバーやブラケットの長いものがあり.重ねられないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする