TK-110 ネスティングコンテナ TRUSCO 37320202

ネスティングコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)101.3 注文コード37320202 品番TK-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,720
この商品は容量・外寸法・幅など8種類から選べます 他の種類を見る

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
容量(L)101.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)709×501×400 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)625×417×369 グレー タイプベタ目 用途工業部品の運搬・保管用。 トラスコ品番299-7703 質量(kg)3.55 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)625×417×369 フタなし スタッキング ネスティング

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37320202 TK-110 21603035 TK-110-GY ネスティングコンテナ TRUSCO ネスティングコンテナ TRUSCO 1個 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする