VN-2N-B VN型コンテナ TRUSCO 37320324 VN-2N-B VN型コンテナ TRUSCO 37320324

VN型コンテナ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37320324 品番 VN-2N-B
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。

容量(L)1.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×200×130 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)101×158×108 ブルー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番352-6178 質量(g)222 適合カード差しVN-2C(別売) 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)108 有効内寸法・幅(mm)101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37320306
2024-06-25
用途:
商品の在庫棚として

重ねて使えるので空間がうまく便利に活用できました。

対象商品:
37320412
2023-06-13
用途:
工場の刃物の整理のため
製造業

前のところに、スペースがあるので、そこに仕分け用のシールなどが貼れる。
形もしっかりしていてとてもいい。

対象商品:
37320412
2020-07-14
用途:
機械のメンテ、実家のリフォーム
農・林・水産業

今回コンテナを倍増しメンテ作業場の整理整頓をしました。色違いにて仕分けし満足しております。

対象商品:
37320394
2018-12-13
用途:
防音イヤーマフ保管用

横幅のある物が少なく、サイズも大きくなくぴったりと収まり、使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

対象商品:
37320376
2018-08-28
用途:
部品の整理保管
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

丁度よい大きさです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
37320306
2015-03-24
用途:
目視検査
株式会社三和鋲螺製作所 様

もう少し幅がほしい

対象商品:
89602055
2016-02-23
用途:
OK品、NG品の仕分け

識別して使用

対象商品:
37320403
2013-11-10
用途:
部品など整理に使用
エネクスフリート株式会社 様

きれいに整頓でき良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする