曜日別特売
VN-3N-R VN型コンテナ TRUSCO 37320385

 

VN-3N-R VN型コンテナ TRUSCO 37320385
VN-3N-R VN型コンテナ TRUSCO 37320385

VN型コンテナ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
容量(L)3.8
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)250
内容量1個注文コード37320385品番VN-3N-R
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。

容量(L)3.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×250×130有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×205×108レッド材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番352-6194質量(g)328適合カード差しVN-3C(別売)外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)250有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)108有効内寸法・幅(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320306
2024-06-25
用途: 商品の在庫棚として

重ねて使えるので空間がうまく便利に活用できました。

対象商品 : 37320412
2023-06-13
用途: 工場の刃物の整理のため
製造業

前のところに、スペースがあるので、そこに仕分け用のシールなどが貼れる。
形もしっかりしていてとてもいい。

対象商品 : 37320412
2020-07-14
用途: 機械のメンテ、実家のリフォーム
農・林・水産業

今回コンテナを倍増しメンテ作業場の整理整頓をしました。色違いにて仕分けし満足しております。

対象商品 : 37320394
2018-12-13
用途: 防音イヤーマフ保管用

横幅のある物が少なく、サイズも大きくなくぴったりと収まり、使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

対象商品 : 37320376
2018-08-28
用途: 部品の整理保管
セカンド ディスカバリ株式会社」

丁度よい大きさです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 37320306
2015-03-24
用途: 目視検査
株式会社三和鋲螺製作所

もう少し幅がほしい

対象商品 : 89602055
2016-02-23
用途: OK品、NG品の仕分け

識別して使用

対象商品 : 37320403
2013-11-10
用途: 部品など整理に使用
エネクスフリート株式会社

きれいに整頓でき良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする