TPT-3343C-BK プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ) TRUSCO 37320692

TPT-3343C-BK プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ) TRUSCO 37320692 TPT-3343C-BK プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ) TRUSCO 37320692

プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ)

(6件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37320692 品番TPT-3343C-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,310
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×943.50 棚段数(段)3 有効幅(mm)754 最大積載量(kg)300/台 質量(kg)9.81 均等積載量(kg/段)100 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×943.50 トラスコ品番344-9629 高さ(mm)943.5 組立時間2人30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37320692
2020-05-19
用途:
現場作業用のコンテナボックスを8ケ収納し、場合により、分解して現場にも合わせて持って行く。
サービス業

コンテナボックスを整理する為に最初は重いスチール棚を考えていましたが、組立ての事も考えるとウンザリしていた所、この3段プラスチック棚を購入して大満足。
軽量さ、組立ての簡単さ、持ち運びもできる手軽さ、そして耐荷重も充分。コンテナボックスは横並びで2ケがピッタリで、3段目にはボックスを段積みをして8ケが上手く収納でき、3段目の棚は、窓の桟の高さと丁度なので、更に小箱を置く事もできました。

対象商品:
37320622
2018-11-15
用途:
整理整頓

◎コイツはプラ棚としては頑丈です。
○棚としては高いですが、間違いないです。
◎組立が簡易。
◎省スペース梱包。
◎それなりに軽い。
△NC BOXとの相性は微妙。。?
(#45は1段2個, #25は3個)

対象商品:
37320631
2018-03-20
用途:
子供の部屋の棚
建設業・工事業

組立簡単でいいと思います。どんどん増やしたいと考えます。

対象商品:
37320647
2016-08-24
用途:
工具、ペンキ缶など、家屋や機器のメンテナンスのための機材を保管する場所

金属でないので暖かく人当たりがやさしい感じ。ただ強度確保のため支柱が太いのでその分棚の収納面積が減る感じはする。
また組み立ては棚の四隅の穴に支柱を差し込むだけ。極めて簡単に組み立てはできるのでる。ネジ止め箇所は一つもない。なので揺すれば多少は横揺れするが心配するほどのことはなく、返って地震の揺れなどは柳みたいに多少揺れて(接合部の摩擦により)振動を吸収する感じで良いかもしれない。

対象商品:
37320622
2015-07-06
用途:
工場の副原材料置き場

頑丈で作りもしっかりしています。組み立ても簡単なので、設置も簡単です。サビに悩まされていたので重宝しています。

対象商品:
37320622
2014-03-07
用途:
銭湯の浴室

銭湯の浴室内の風呂桶置き場として購入。とてもガッシリしていますし、錆の心配がないのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする