TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
前当り ネオグレーネオグレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37321103
品番
V-875
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
部品の落下防止に便利です。
前当りの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-(マイナス)95mmになります。
トラスコ品番
502-6431
幅(mm)
870
色
ネオグレー
高さ(mm)
60
質量(g)
400
タイプ
間口890mm専用