TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37322932
品番
VL-13
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
完全オープン型のツールワゴンです。
段数
3
耐荷重(kg)
60
均等荷重(kg)
10
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
30(こぼれ止め)
キャスター径(Φmm)
40
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ネオグレー
仕様
組立式
トラスコ品番
352-5384
質量(kg)
7.5
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
材質(キャスター)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×420×798
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540