TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン(パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37322975
品番
VL-1P2
参考基準価格(税別)
¥36,890
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。
段数
4
耐荷重(kg)
60
均等荷重(kg)
10
引出し
なし
高さ(mm)
30(こぼれ止め)
キャスター径(Φmm)
40
キャスター
自在×4
色
ネオグレー
付属品
パンチングパネル(410×330)×2枚
仕様
組立式
トラスコ品番
352-5368
質量(kg)
10.6
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×420×798
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分