TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
M型引出しユニット透明引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323456
品番
TM-44B
参考基準価格(税別)
¥62,810
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
引出し数
MM-1N=16個
トラスコ品番
332-4613
質量(kg)
18.1
色
透明
高さ(mm)
609
奥行(mm)
307
間口(mm)
592
最大積載量(kg)
160
荷姿
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
592×307×609