マスターBOX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37323684 品番 E-400
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。

引出し数ME-1=4個 トラスコ品番501-9605 質量(kg)2.4 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 高さ(mm)168 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)241 間口(mm)342 最大積載量(kg)12 荷姿完成品 仕切板調整ピッチ2mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)138×209×65 有効内寸法・間口(mm)138 有効内寸法・奥行(mm)209 有効内寸法・高さ(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37323675
2019-01-06
用途:
ミシンのパーツを整理するため
製造業

希望の大きさで使いやすく良かったです。
値段の割には、しっかりとしています。

対象商品:
37323666
2017-09-26
用途:
部品・工具整理
教育・研究機関

部品や小工具の整理に使用しています。安価なので重宝していますが、引き出しラベルがゆるゆるなので注意しないとすぐに外れてしまいます。そのため透明テープで覆っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする