ブラック ハブ毛 三優 37326161

ハブ毛

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10ペア) 注文コード37326161 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

これをつけるだけで、手が入りにくいハブ部分を車輪が回ると勝手に掃除してくれます。

ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37326143
2021-05-06
用途:
バイクのハブ磨き
製造業

バイクのハブに3連結して装着しています。バイクのアルミ製ハブの回転面側は手が入らないので手入れが難しく、自転車用ハブ毛を連結(1本では長さが足りないので)装着して走行時にハブ毛が磨いてくれるようにしています。発生したアルミ錆の除去は難しいですが、手入れ後の錆の再発生防止には役立ちます。見た目は好みが分かれると思います。

対象商品:
37326143
2020-05-16
用途:
定期的に交換してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブの軸がいつもきれいです。ただ使ってると摩耗も進むので定期的に交換してます。

対象商品:
37326152
2019-12-14
用途:
家族の自転車に使用
写真屋さん ちゃいるど倶楽部 様

1台分だと結構いいお値段ですが、このセットで購入できると家族全員の自転車に取り付けることができたいへん満足です!

対象商品:
37326143
2019-02-09
用途:
昭和アイテムでいつでもピカピカのハブ
建設業・工事業

当時、小学校の中・高学年になり親に自転車を買ってもらうと、スチールにメッキのハブには必ずこのハブ毛が付けられていました。
今の表面仕上げされたアルミハブにはあまり必要の無いパーツではありますが、シマノHB/FH-9000のハブに当時の自転車文化へのオマージュとして装着しています。

対象商品:
37326143
2018-09-17
用途:
国内メーカーハブの自転車には必須のパーツ
建設業・工事業

手持ちの小径車、クロスバイク、ロードバイクの全てに着用。
今どきのハブはアルミ地で仕上げも良く、錆びたり粉を吹いたりはしないが、往年のサイクリストにはこの郷愁誘うハブ毛の装着が必須である。
シマノのアルテグラやデュラエースなどのハブのように、グレードが上がれば上がるほど効果がある。
一方、全てのグレードにおいてカンパニョーロやマヴィックといった欧州ブランドには適合しないので注意が必要。
小径車によくある一見高精度な中華ハブや、出処不明のママチャリにはハブ毛装着の伸び代があるので、所有オーナーはぜひ試して頂きたい。

2人が参考にしています
対象商品:
37326152
2017-06-13
用途:
ハブの保護に

昔の自転車にはよく付いていた様な気がしますが、最近の自転車には付いていないようです。ハブの保護に使用しました。価格が手ごろなので、汚れたら気軽に交換出来そうです。

対象商品:
37326161
2016-06-23
用途:
自転車の手入れに使用しています。
有限会社カーム 様

自転車車輪のハブ部分を綺麗にするのに使用していますが、安価であるが大変重宝しています。

対象商品:
37326152
2015-10-22
用途:
ピカピカして気持ちいい

整備していても汚れと埃気になります。
健康の為に自転車を乗るのは自転車が綺麗になるので気持ちいい
自転車を漕ぐだけで良い仕事します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする