T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)1.1906 コーナー半径(mm)1.2 注文コード37332714 品番CNGA120412S01030AWG 7025
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)1.2 形状ひし形80° 材質7025 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.8 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 用途仕上げ トラスコ品番339-1671 被削材H 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材CBN 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 材種7025 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする