DCMT070204-UM チップ DCMT-UM サンドビック 37334254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCMT-UM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37334254 品番DCMT070204-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番602-6044 材質4225 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ノーズ半径r(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37334254 DCMT070204-UM 60657633 DCMT 07 02 04-UM 1125 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする