※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKGA100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類D-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付 注文コード37335585 品番CKGA100-100-P4DWSC
参考基準価格(税別)¥77,060 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・先端金具など92種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類D-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする