T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番339-3097 注文コード37335943 品番N151.2-265-25-5G 4225
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番339-3097 被削材P 勝手なし 切削幅(mm)2.65 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.787 刃幅公差(mm)0.05〜0.13 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする