サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3267
注文コード
37336257
品番
N151.2-800-80-5G 4225
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3267
被削材
P
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1