T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード37338777 品番WNGA060408S01030A 7025
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.4 用途仕上げ トラスコ品番339-5359 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材CBN 材種7025 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする