WNMG060412-WM チップ WNMG-WM サンドビック 37353486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WNMG-WM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37353486 品番WNMG060412-WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番358-3741 材質4215 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする