曜日別特売
CKPB40-50Y-P74LS-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40) SMC 37353645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類P74L+オートスイッチ取付レール付注文コード37353645品番CKPB40-50Y-P74LS-X2095
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P74L+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする