T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 注文コード37354082 品番DNMG 15 06 12-QM 1115
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)14.3038 用途中切削 トラスコ品番358-9650 公差M 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ15 材種1115 チップブレーカーQM(中旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする