CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番359-0780 注文コード37354895 品番DCMT 07 02 04-MF 1105
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など440種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.3519 用途仕上げ トラスコ品番359-0780 公差M 被削材S 勝手なし コーティングTIALN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ07 材種1105 チップブレーカーMF(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする