曜日別特売
DCET 07 02 01-UM 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 37355394

DCET 07 02 01-UM 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 37355394
DCET 07 02 01-UM 1115 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 37355394

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番359-1085注文コード37355394品番DCET 07 02 01-UM 1115
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途中切削切刃長さ(mm)7.6519トラスコ品番359-1085公差E被削材MS勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ07材種1115チップブレーカーUM(中荒旋削)チップ逃げ角(°)Cノーズ(mm)01チップ溝・穴記号T内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする