サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
被削材
PM
注文コード
37364451
品番
TCGT06T102R-K 1515
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.42
用途
仕上げ
トラスコ品番
358-7118
被削材
PM
勝手
右
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
材種
1515
内接円径(mm)
3.96875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。