チップ WNMG-GN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37366192 品番 WNMG 06T308-GN IC9250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
切刃長さ(mm)6.52 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.97 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.52 トラスコ品番339-0187 材質IC9250 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする