チップ WNMG-PP

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37366217 品番 WNMG080404-PP IC9250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質IC9250 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番339-0209 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする