イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
マルチマスターヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
37368037
品番
MM GRIT 18K-1.40-0.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
102
種類から選べます
他の種類を見る
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
材質
超硬+(TiN-PVD)コーティング
用途
ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
仕様
イスカルCチップCOAT
トラスコ品番
210-5446
刃数
3
厚さ(mm)
1.4
刃径(mm)
17.7