CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード37369184 品番CCMT 06 02 08-MM 1125
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)5.648 用途中切削 トラスコ品番359-2545 公差M 被削材M 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ06 材種1125 チップブレーカーMM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする