チップ GCMT-U2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37373402 品番GCMT040204-U2 VP15TF
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質VP15TF トラスコ品番298-6639 形状多角形 厚さ(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする