チップ MMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質VP10MF トラスコ品番686-3329 注文コード37380481 品番MMT22ERN60 VP10MF
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・トラスコ品番など105種類から選べます 他の種類を見る
材質VP10MF 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.53 トラスコ品番686-3329 厚さ(mm)4.64 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする