チップ S845 SXMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37383464 品番 S845SXMU1606ADTR-MM DT7150
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。

材質超硬+鉄用コーティング 仕様ヘリドゥ用チップ・SXMU トラスコ品番305-5035 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 寸法d(mm)16.2 切刃長さ(mm)16 寸法F(mm)2.84 寸法S(mm)7.63 寸法ap(mm)7.15 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする