イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S845 SXMU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37383491
品番
S845SXMU1606ADTR-MM IC910
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
材質
IC910
トラスコ品番
305-5060
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応