チップ S845 SXMU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37383507 品番 S845SXMU1606ADTR-MM IC928
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。

材質IC928 トラスコ品番305-5078 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする