※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HM90 ADKT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37389432 品番 HM90ADKT1505PD-W IC908
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

形状平行四辺形頂角85° トラスコ品番624-4980 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 厚さ(mm)5.85 コーナー半径(mm)0.8 用途仕上げ用 仕様イスカルAヘリ2000/チップCOAT 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする