チップ HM90 APCR-PDFR-P

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37389441 品番 HM90 APCR 100304PDFR-P IC908
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状- トラスコ品番625-0033 材質IC908 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする