チップ HP ADCT-PDR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番628-0030 注文コード37389536 品番HPADCT2207PDR IC928
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

トラスコ品番628-0030 仕様ヘリプラス(22)チップ 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)7.5 切刃長さ(mm)22.6 逃げ角(度)15 仕上刃先研磨仕様 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする