チップ HBF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37391207 品番HBFD200-QF IC908
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。

材質コーティング 用途倣い加工 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-6520 厚さ(mm)4.65 寸法d(mm)20 コーナー半径(mm)10 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする