チップ HCD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37391216 品番 HCD D205-090-QF IC908
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。

材質コーティング 用途面取り・カウンターシンク加工 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-6554 厚さ(mm)4.65 寸法d(mm)20.5 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする