イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S845 SXMU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37392013
品番
S845 SXMU 1606ADTR-MM IC808
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
材質
IC808
トラスコ品番
338-8689
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応