イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S845 SXMU
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37392022
品番
S845SXMU1606ADTR-MM IC810
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
8コーナーで使用できます。
通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
材質
超硬+鋳物用コーティング
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-8697
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
寸法d(mm)
16.2
切刃長さ(mm)
16
寸法F(mm)
2.84
寸法S(mm)
7.63
寸法ap(mm)
7.15
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面