※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDGT-G12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37394655 品番 XDGT1550PDFR-G12 LC15TF
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質LC15TF トラスコ品番688-0797 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする