※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
F7030
トラスコ品番
156-0107
注文コード
37397227
品番
TEEN2204PESR1 F7030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
材質・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
F7030
トラスコ品番
156-0107
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37397227
TEEN2204PESR1 F7030
05337963
TEEN2204PESR1 F7030
チップ TEEN
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました