E11A102A001 SANUPS UPS本体 山洋電気 37405934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANUPS UPS本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37405934 品番E11A102A001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

落雷等による停電や電圧変動、高周波ノイズ等の電源トラブルから機器を守ります。
業界トップクラスの省エネ性能と高品質な電源供給を両立しました。
AC電源のコンセントを挿入するだけで簡単に動作します(配線加工不要)。

用途
PC・サーバ・通信機器・制御機器など重要機器の電源バックアップ、誤動作防止。
ハイブリッド方式UPS。(電源事情に応じて最適な運転モードを自動的に切替えます)
電圧(V)(交流入出力)100/110/115/120(AC) 出力容量1.0kVA(700W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×408×86 仕様セルフチェック/停電時に確実に動作するように定期バッテリチェックを自動実行 トラスコ品番461-4836 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 寿命バッテリー(周囲温度25℃)/約5年 運転モード効率優先モード/アクティブフィルタモード/供給品質優先モード バックアップ時間5分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする